Cermet maróbetét - SNMU130508EN-GM TN620M

Cikkszám: TST05400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TST05400
EAN / GTIN 4960664841479
Gyártó száma TST05400
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Cermet maróbetét - SNMU130508EN-GM TN620M

Jellemző:

AN (GTC - nagy hézagszög): 0 Degree
RE (GTC - Corner Radius): 0.8 mm
IFS (GTC - Szerelési stíluskód beszúrása): 3
S (GTC - Beszúrási vastagság): 5.51 mm
Saroksugár/letörés: 8
IC (GTC - beírt kör átmérője): 13 mm
L (GTC - vágóél hossza): 13 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Méret: 1305
Forgácstörő: GM
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers jelölés): GM
TC (GTC - Tűrésosztály betét): M
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
Leírás: SNMU
Fokozat: TN620M