Cermet esztergáló betét - VBMT160412HQ TN610

Cikkszám: TSS07567
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TSS07567
EAN / GTIN 4960664789856
Gyártó száma TSS07567
L-szám L22180 1357
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Cermet esztergáló betét - VBMT160412HQ TN610

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius): 1.2 mm
IFS (GTC - Szerelési stíluskód beszúrása): 3
S (GTC - Beszúrási vastagság): 4.76 mm
AN (GTC - nagy hézagszög): 5 Degree
IC (GTC - beírt kör átmérője): 9.525 mm
Saroksugár (RE): 12
L (GTC - vágóél hossza): 16.606 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 35 Degree
Méret: 1604
Forgácstörő: HQ
TC (GTC - Tűrésosztály betét): M
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
Fokozat: TN610
Leírás: VBMT