Cermet maróbetét - SPKN1504EDTR TN100M

Cikkszám: TSP00730
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TSP00730
EAN / GTIN 4960664193523
Gyártó száma TSP00730
L-szám L22720 9
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Cermet maróbetét - SPKN1504EDTR TN100M

Jellemző:

IFS (GTC - Szerelési stíluskód beszúrása): 1
BS (GTC - Ablaktörlő szélének hossza): 2.2 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság): 4.76 mm
AN (GTC - nagy hézagszög): 11 Degree
AS (GTC - Clearance angle wiper edge): 15 Degree
IC (GTC - beírt kör átmérője): 15.875 mm
L (GTC - vágóél hossza): 15.875 mm
KRINS (GTC - vágóél szög fő): 75 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Méret: 1504
TC (GTC - Tűrésosztály betét): K
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): R
Leírás: SPKN
Fokozat: TN100M