Köztes hüvely - D20/D10 tömített

Cikkszám: TQP10117
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Közpersely

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQP10117
EAN / GTIN 5715477002475
Gyártó száma TQP10117
L-szám L22140 128948
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Köztes hüvely - D20/D10 tömített

Jellemző:

A szár átmérőjéhez: 10
Tűrés: 0,003 mm
Típus: D20
Csapokhoz: No
Belső hűtőfolyadékkal rendelkező szerszámokhoz: Yes