Közbenső hüvely - D12/D3 perifériás hűtés

Cikkszám: TQP10020
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Közpersely

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQP10020
EAN / GTIN 5715477002048
Gyártó száma TQP10020
L-szám L22140 129582
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Közbenső hüvely - D12/D3 perifériás hűtés

Jellemző:

A szár átmérőjéhez: 3
Tűrés: 0,003 mm
Típus: D12
Csapokhoz: No
Belső hűtőfolyadékkal rendelkező szerszámokhoz: No