Esztergakés - C4-SVVBN-00055-16-DC-KUA

Cikkszám: TQN00046
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQN00046
EAN / GTIN 5715477000501
Gyártó száma TQN00046
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergakés - C4-SVVBN-00055-16-DC-KUA

Jellemző:

Helyezze be a méretet: 16
Helyezze be a méretet: 16
Szár szélessége (B): 40
Szár átmérője (DCON): 40
Teljes hossz (LF/OAL): 55
Teljes hossz (OAL): 55
Típus: N
Típus: N
Anyag: Steel
Belső hűtőfolyadék: Yes
Belső hűtőfolyadék: Yes