SC spirálfúró 8,20 5xD ha IC - QDA0820X05S100C

Cikkszám: TQM00412
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQM00412
EAN / GTIN 4960664995325
Gyártó száma TQM00412
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • SC spirálfúró 8,20 5xD ha IC - QDA0820X05S100C

Jellemző:

Fuvolák száma: 2
Szár hossza (LS): 40
Teljes hossz (OAL): 103
Pontszög (SIG): 140
Szár átmérője (DCON): 10,00
Fúrási mélység (RDD): 5xD
Fuvolahossz (LCF): 61,0
Bevonat: Coated
Szár típusa: Cylindrical
Átmérő (DC): ø8,20
Vágásirány: Right
Szerszámanyag: Solid carbide
Belső hűtőfolyadék: Yes