SC spirálfúró 3,60 5xD ha IC - QDA0360X05S060C

Cikkszám: TQM00366
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQM00366
EAN / GTIN 4960664999064
Gyártó száma TQM00366
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • SC spirálfúró 3,60 5xD ha IC - QDA0360X05S060C

Jellemző:

Fuvolák száma: 2
Szár hossza (LS): 36
Teljes hossz (OAL): 66
Pontszög (SIG): 140
Fuvolahossz (LCF): 28,0
Fúrási mélység (RDD): 5xD
Szár átmérője (DCON): 6,00
Bevonat: Coated
Szár típusa: Cylindrical
Átmérő (DC): ø3,60
Vágásirány: Right
Szerszámanyag: Solid carbide
Belső hűtőfolyadék: Yes