SC szármaró - 5QECL120-620-12VTL

Cikkszám: TQF00103
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQF00103
EAN / GTIN 4960664995097
Gyártó száma TQF00103
L-szám L22140 125130
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • SC szármaró - 5QECL120-620-12VTL

Jellemző:

Fuvolák száma: 5
Saroksugár / sugár (RE): 0,00
Nyakátmérő (DN): 11,4
Teljes hossz (OAL): 119,0
Szár átmérője (DCON): 12,0
Vágási hossz (APMX): 62,00
Mélyedés (LDN): 73,0
Bevonat: Coated
Átmérő (DC): ø12,0
Szerszámanyag: Solid carbide
Szár típusa: Weldon
Differenciálmű osztás: Yes