SC végmaró - 5QECL060-320-06VTL

Cikkszám: TQF00100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQF00100
EAN / GTIN 4960664995066
Gyártó száma TQF00100
L-szám L22140 125127
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • SC végmaró - 5QECL060-320-06VTL

Jellemző:

Fuvolák száma: 5
Saroksugár / sugár (RE): 0,00
Vágási hossz (APMX): 32,00
Mélyedés (LDN): 38,0
Nyakátmérő (DN): 5,6
Szár átmérője (DCON): 6,0
Teljes hossz (OAL): 75,0
Bevonat: Coated
Átmérő (DC): ø6,0
Szerszámanyag: Solid carbide
Szár típusa: Weldon
Differenciálmű osztás: Yes