SC végmaró - 4QFRM200-380-20-R20-VGL

Cikkszám: TQE00125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQE00125
EAN / GTIN 4960664995042
Gyártó száma TQE00125
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • SC végmaró - 4QFRM200-380-20-R20-VGL

Jellemző:

Fuvolák száma: 4
Teljes hossz (OAL): 100,0
Nyakátmérő (DN): 19,0
Saroksugár / sugár (RE): 2,00
Szár átmérője (DCON): 20,0
Vágási hossz (APMX): 38,00
Mélyedés (LDN): 50,0
Bevonat: Coated
Átmérő (DC): ø20,0
Szerszámanyag: Solid carbide
Szár típusa: Weldon
Differenciálmű osztás: Yes