SC végmaró - 4QFRM160-320-16-R10-VGL

Cikkszám: TQE00120
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQE00120
EAN / GTIN 4960664999491
Gyártó száma TQE00120
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • SC végmaró - 4QFRM160-320-16-R10-VGL

Jellemző:

Fuvolák száma: 4
Saroksugár / sugár (RE): 1,00
Nyakátmérő (DN): 15,0
Szár átmérője (DCON): 16,0
Vágási hossz (APMX): 32,00
Mélyedés (LDN): 42,0
Teljes hossz (OAL): 90,0
Bevonat: Coated
Átmérő (DC): ø16,0
Szerszámanyag: Solid carbide
Szár típusa: Weldon
Differenciálmű osztás: Yes