SC végmaró - 4QFRM080-200-08-R10-VGL

Cikkszám: TQE00111
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQE00111
EAN / GTIN 4960664001002
Gyártó száma TQE00111
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • SC végmaró - 4QFRM080-200-08-R10-VGL

Jellemző:

Fuvolák száma: 4
Saroksugár / sugár (RE): 1,00
Vágási hossz (APMX): 20,00
Mélyedés (LDN): 26,0
Teljes hossz (OAL): 64,0
Nyakátmérő (DN): 7,4
Szár átmérője (DCON): 8,0
Bevonat: Coated
Átmérő (DC): ø8,0
Szerszámanyag: Solid carbide
Szár típusa: Weldon
Differenciálmű osztás: Yes