SC végmaró - 4QFRM120-250-12-R05-H

Cikkszám: TQD10121
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQD10121
EAN / GTIN 4960664987290
Gyártó száma TQD10121
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • SC végmaró - 4QFRM120-250-12-R05-H

Jellemző:

Fuvolák száma: 4
Saroksugár / sugár (RE): 0,50
Szár átmérője (DCON): 12,0
Vágási hossz (APMX): 25,00
Teljes hossz (OAL): 75,0
Bevonat: Coated
Szár típusa: Cylindrical
Eszköz típusa: End Mills
Differenciálmű osztás: No
Átmérő (DC): ø12,0
Szerszámanyag: Solid carbide