SC végmaró - 5QFRM100-380-10-R02-VE

Cikkszám: TQC20102
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQC20102
EAN / GTIN 4960664986958
Gyártó száma TQC20102
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • SC végmaró - 5QFRM100-380-10-R02-VE

Jellemző:

Fuvolák száma: 5
Saroksugár / sugár (RE): 0,20
Szár átmérője (DCON): 10,0
Teljes hossz (OAL): 100,0
Vágási hossz (APMX): 38,00
Bevonat: Coated
Szár típusa: Cylindrical
Eszköz típusa: End Mills
Differenciálmű osztás: No
Átmérő (DC): ø10,0
Szerszámanyag: Solid carbide