SC végmaró - 4QFSM100-220-10-VG

Cikkszám: TQB00109
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQB00109
EAN / GTIN 4960664986477
Gyártó száma TQB00109
L-szám L22140 123327
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • SC végmaró - 4QFSM100-220-10-VG

Jellemző:

Fuvolák száma: 4
Saroksugár / sugár (RE): 0,00
Szár átmérője (DCON): 10,0
Vágási hossz (APMX): 22,00
Teljes hossz (OAL): 75,0
Bevonat: Coated
Szár típusa: Cylindrical
Eszköz típusa: End Mills
Átmérő (DC): ø10,0
Szerszámanyag: Solid carbide
Differenciálmű osztás: Yes