SC végmaró - 4QFSM060-160-06-VG

Cikkszám: TQB00105
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQB00105
EAN / GTIN 4960664986439
Gyártó száma TQB00105
L-szám L22140 123323
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • SC végmaró - 4QFSM060-160-06-VG

Jellemző:

Fuvolák száma: 4
Saroksugár / sugár (RE): 0,00
Vágási hossz (APMX): 16,00
Teljes hossz (OAL): 50,0
Szár átmérője (DCON): 6,0
Bevonat: Coated
Szár típusa: Cylindrical
Eszköz típusa: End Mills
Átmérő (DC): ø6,0
Szerszámanyag: Solid carbide
Differenciálmű osztás: Yes