SC végmaró - 3QFSM050-150-06

Cikkszám: TQA10105
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQA10105
EAN / GTIN 4960664986309
Gyártó száma TQA10105
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • SC végmaró - 3QFSM050-150-06

Jellemző:

Fuvolák száma: 3
Saroksugár / sugár (RE): 0,00
Vágási hossz (APMX): 15,00
Teljes hossz (OAL): 50,0
Szár átmérője (DCON): 6,0
Bevonat: Coated
Szár típusa: Cylindrical
Eszköz típusa: End Mills
Differenciálmű osztás: No
Átmérő (DC): ø5,0
Szerszámanyag: Solid carbide