SC végmaró - 2QFSM030-090-03

Cikkszám: TQA00100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQA00100
EAN / GTIN 4960664987399
Gyártó száma TQA00100
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • SC végmaró - 2QFSM030-090-03

Jellemző:

Fuvolák száma: 2
Saroksugár / sugár (RE): 0,00
Szár átmérője (DCON): 3,0
Teljes hossz (OAL): 40,0
Vágási hossz (APMX): 9,00
Bevonat: Coated
Szár típusa: Cylindrical
Eszköz típusa: End Mills
Differenciálmű osztás: No
Átmérő (DC): ø3,0
Szerszámanyag: Solid carbide