simturn PX szorítótartó, keményfém, kerek szár, belső hűtőfolyadék-ellátás, D=12 mm, L2=53 mm

Cikkszám: TP3.R08.0012.53 HM R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TP3.R08.0012.53 HM R
EAN / GTIN 4069769287356
Gyártó száma A60B
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn PX késszár
Keményfém, kerek szár, belső hűtőközeg-ellátás
D=12 mm, L2=53 mm

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 53,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 7,80 mm
  • d1 = 6,60 mm
  • h = 11,0 mm
  • L1 = 117,0 mm
  • Csavar = ATK9
  • Csavarhúzó = T7F
  • ØD = 12,0 mm (tűrés h6)