simturn PX befogótartó, acél, kerek szár, belső hűtőközeg-ellátás, D=12 mm, L2=6,6 mm

Cikkszám: TP3.L08.0012.06 ST R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TP3.L08.0012.06 ST R
EAN / GTIN 4069769287073
Gyártó száma A6ZT
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn PX késszár
Acél, kerek szár, belső hűtőközeg-ellátás
D=12 mm, L2=6,6 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T7F
  • Csavar = ATK9
  • ØD = 12,0 mm (tűrés h6)
  • L2 = 6,60 mm
  • ØDmin (min. furat) = 7,80 mm
  • ØD1 = 6,60 mm
  • h = 11,0 mm
  • L1 = 80,0 mm