simturn PX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Cikkszám: TP3.4708.020.08 YR GX79
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám TP3.4708.020.08 YR GX79
EAN / GTIN 4069769287035
Gyártó száma A61HGX79
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn PX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • b = 3,5 mm
  • κ = 47°
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • apmax = 0,30 mm
  • LF = 3,40 mm
  • ØDmin (min. furat) = 7,80 mm
  • f = 3,50 mm