simturn F3 befogótartó, állítható magasságú kazetta hátulról történő megmunkáláshoz, simturn F3-hoz

Cikkszám: TOG.K.TF3.01.A1 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám TOG.K.TF3.01.A1 L
EAN / GTIN 4069769285635
Gyártó száma AZHM
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn F3 szorítótartó
Állítható magasságú kazetta hátulról történő megmunkáláshoz
A simturn F3 esetében

Műszaki paraméterek:

  • w = 5,5 mm
  • h = 43,0 mm
  • Csavar = ATKP
  • Csavarhúzó = T20R
  • LK = 10,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • f = 30,75 mm
  • b = 24,0 mm
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Nem / Nem
  • L1 = 29,0 mm