simturn E3 befogótartó, állítható magasságú kazetta hátsó oldali megmunkáláshoz, Simturn E3-hoz

Cikkszám: TOG.K.TE3.A1 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TOG.K.TE3.A1 R
EAN / GTIN 4069769285574
Gyártó száma AT4D
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 szorítótartó
Állítható magasságú kazetta hátulról történő megmunkáláshoz
A simturn E3 esetében

Műszaki paraméterek:

  • b = 24,0 mm
  • Csavarhúzó = T20R
  • Csavar = ATKP
  • tmax = 4,5 mm
  • LK = 10,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • L1 = 29,0 mm
  • h = 43,0 mm
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Nem / Nem
  • f = 31,4 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz