simturn AX befogótartó, állítható magasságú kazetta hátulról történő megmunkáláshoz, simturn AX 4 mm-es mérethez

Cikkszám: TOG.K.A04.A1.ME T
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TOG.K.A04.A1.ME T
EAN / GTIN 4069769284867
Gyártó száma AZMX
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX késszár
Állítható magasságú kazetta hátulról történő megmunkáláshoz
Simturn AX mérethez 4 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØD = 4,0 mm
  • Standard anya = AYV8
  • L2 = 18,9 mm
  • L1 = 36,0 mm
  • h = 43,0 mm
  • LK = 18,9 mm
  • b = 24,0 mm
  • ØD1 = 14,5 mm