simturn H2 befogótartó, kazetta moduláris szerszámrendszerhez TOA, Simturn H2-hez

Cikkszám: TOA.TH2.29.30 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
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
Cikkszám TOA.TH2.29.30 R
EAN / GTIN 4069769284102
Gyártó száma AZB1
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn H2 szorítótartó
Kazetta moduláris szerszámrendszerhez TOA
A simturn H2 esetében

Műszaki paraméterek:

  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 14,50 mm
  • L1 = 47,9 mm
  • LK = 29,0 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • w≤ = 3,8 mm
  • Csavar = ASCD
  • Csavarhúzó = T20T
  • b = 16,0 mm
  • tmax = 18,0 mm