simturn H2 befogótartó, kazetta moduláris szerszámrendszerhez TOA, Simturn H2-hez

Cikkszám: TOA.TH2.29.20 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TOA.TH2.29.20 R
EAN / GTIN 4069769284034
Gyártó száma AZBX
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn H2 szorítótartó
Kazetta moduláris szerszámrendszerhez TOA
A simturn H2 esetében

Műszaki paraméterek:

  • f1 = 15,0 mm
  • Csavar = ASCD
  • w≤ = 2,4 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • LK = 29,0 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • b = 16,0 mm
  • Csavarhúzó = T20T
  • L1 = 47,9 mm