simturn F3 szorítótartó, kazetta a moduláris TOA szerszámrendszerhez, a simturn F3-hoz

Cikkszám: TOA.TF3.51.C.29.05 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám TOA.TF3.51.C.29.05 L
EAN / GTIN 4069769283938
Gyártó száma AZAP
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn F3 szorítótartó
Kazetta moduláris szerszámrendszerhez TOA
A simturn F3 esetében

Műszaki paraméterek:

  • L1 = 47,9 mm
  • Csavar = ASCC
  • Csavarhúzó = T20R
  • tmax = 5,5 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 10,9 mm
  • f = 16,4 mm
  • b = 16,0 mm
  • LK = 29,0 mm