simturn F3 szorítótartó, kazetta a moduláris TOA szerszámrendszerhez, a simturn F3-hoz

Cikkszám: TOA.TF3.50.A.19.05 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám TOA.TF3.50.A.19.05 R
EAN / GTIN 4069769283914
Gyártó száma AZAU
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn F3 szorítótartó
Kazetta moduláris szerszámrendszerhez TOA
A simturn F3 esetében

Műszaki paraméterek:

  • LK = 19,0 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • Csavarhúzó = T20R
  • Csavar = ASCC
  • tmax = 5,0 mm
  • L1 = 37,9 mm
  • f1 = 10,9 mm
  • f = 16,4 mm
  • b = 16,0 mm
  • κ = 5°
  • Ød = 100,0 mm