simturn F3 szorítótartó, kazetta a moduláris TOA szerszámrendszerhez, a simturn F3-hoz

Cikkszám: TOA.TF3.00.B.39.08 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám TOA.TF3.00.B.39.08 L
EAN / GTIN 4069769283785
Gyártó száma AZAJ
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn F3 szorítótartó
Kazetta moduláris szerszámrendszerhez TOA
Simturn F3-hoz

Műszaki paraméterek:

  • h1 = 31,6 mm
  • b = 22,0 mm
  • LK = 39,5 mm
  • L1 = 58,4 mm
  • Csavar = ASCC
  • Csavarhúzó = T20R
  • Feszítőelem = F22.08.11
  • f1 = 13,7 mm