simturn E3 szorítótartó, kazetta a moduláris TOA szerszámrendszerhez, hosszú kivitelben

Cikkszám: TOA.TE3.51.C.29.05 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TOA.TE3.51.C.29.05 L
EAN / GTIN 4069769283662
Gyártó száma AZBD
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 szorítótartó
Kazetta moduláris szerszámrendszerhez TOA
Hosszú változat

Műszaki paraméterek:

  • Csavar = ATKP
  • Csavarhúzó = T20R
  • tmax = 5,0 mm
  • L1 = 47,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • b = 16,0 mm
  • f1 = 10,8 mm
  • f = 16,4 mm
  • LK = 29,0 mm