simturn GX befogótartó, kazetta TOA moduláris szerszámrendszerhez, tmax=25 mm

Cikkszám: TOA.G25.36.04 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TOA.G25.36.04 R
EAN / GTIN 4069769283587
Gyártó száma AZBC
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn GX késszár
Kazetta moduláris szerszámrendszerhez TOA
tmax=25 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavar = ASCD
  • w≥ = 4,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • b = 16,0 mm
  • f1 = 14,2 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • L1 = 54,9 mm
  • LK = 36,0 mm
  • Csavarhúzó = T20T
  • tmax = 25,0 mm