simturn GX befogótartó, kazetta a moduláris TOA szerszámrendszerhez, tmax=20 mm

Cikkszám: TOA.G18.36.06 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TOA.G18.36.06 L
EAN / GTIN 4069769283471
Gyártó száma AZA9
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn GX késszár
Kazetta moduláris szerszámrendszerhez TOA
tmax=20 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 20,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • Csavar = ASCD
  • L1 = 54,9 mm
  • LK = 36,0 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 13,0 mm
  • w≥ = 5,2 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • Csavarhúzó = T20T