simturn E12 befogótartó, kazetta moduláris TOA szerszámrendszerhez, tmax=6 mm

Cikkszám: TOA.E60.19.04 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TOA.E60.19.04 R
EAN / GTIN 4069769283013
Gyártó száma A08W
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E12 szorítótartó
Kazetta moduláris szerszámrendszerhez TOA
tmax=6 mm

Műszaki paraméterek:

  • LK = 19,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • w≤ = 6,3 mm
  • L1 = 37,9 mm
  • Feszítőelem = E16.1-4 IC R/L
  • b = 19,2 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • f1 = 14,0 mm
  • h1 = 31,6 mm