simturn OA befogótartó, alaptartó poligonszárral, axiális megmunkálás, ØD1=63 mm

Cikkszám: TOA.90C6 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TOA.90C6 R
EAN / GTIN 4069769282870
Gyártó száma AE57
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn OA késszár
Alaptartó sokszögletű szárral, axiális megmunkálás
ØD1=63mm

Műszaki paraméterek:

  • ØD1 = 63,0 mm
  • h2 = 12,95 mm
  • f2 = 36,5 mm
  • L1 = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Csavar = ATKP
  • Csavarhúzó = T20R
  • h1 = 31,6 mm