Ultrahangos anyagvastagságmérő

Cikkszám: TN 60-0.01EE
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
Termék fajtája Rétegvastagságmérő műszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TN 60-0.01EE
EAN / GTIN 4045761158627
Gyártó száma TN 60-0.01EE
L-szám L40250 1209
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Anyagvastagságmérő SAUTER TN 60-0.01EE, leolvashatóság 0.01 mm, mérési frekvencia 5 MHz
  • RS-232 adatcsatlakozó alapfelszereltségként
  • Pásztázó üzemmód (10 mérés másodpercenként) vagy egyetlen mérési pont választható
  • Belső adatmemória
  • Választható egységek: mm, inch
  • Két mérési mód az anyagvastagság meghatározására:- Impulzus-echo üzemmód- Echo-echo üzemmód
  • Visszhangos mérések: A tényleges anyagvastagság meghatározása az esetlegesen jelen lévő bevonattól függetlenül. Így például a csövek falvastagsága a bevonat eltávolítása nélkül, roncsolásmentesen meghatározható, és a mért érték már a bevonatvastagsággal korrigálva megjeleníthető a kijelzőn
  • A visszhangos mérések csak a szállítási terjedelemben szereplő mérőfejjel lehetségesek (ATU-US12, lásd a tartozékokat)
  • Robusztus hordtáskában szállítva

Jellemző:

  • Mérési pontosság: a [Max] 0,5%-a ± 0,04 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 150×74×32 mm
  • Elemes működés, 2×1,5 V-os AA elem alapfelszereltségként, AUTO-OFF funkció az elemkímélés érdekében
  • Nettó súly kb. 0,25 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek