Keményfém fúróbetét - SCMT170608-GM-e CA415D

Cikkszám: TMG05750
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TMG05750
EAN / GTIN 4960664899838
Gyártó száma TMG05750
L-szám L22150 357
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Keményfém fúróbetét - SCMT170608-GM-e CA415D

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius): 0.8 mm
IFS (GTC - Szerelési stíluskód beszúrása): 3
S (GTC - Beszúrási vastagság): 6.58 mm
AN (GTC - nagy hézagszög): 7 Degree
Saroksugár (RE): 8
IC (GTC - beírt kör átmérője): 16.8 mm
L (GTC - vágóél hossza): 16.8 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Méret: 1706
Fokozat: CA415D
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers jelölés): GM
Forgácstörő: GM-E
TC (GTC - Tűrésosztály betét): M
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
Leírás: SCMT