Keményfém maróbetét - LOMU150516ER-GM CA6535

Cikkszám: TMA04376
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TMA04376
EAN / GTIN 4960664708697
Gyártó száma TMA04376
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Keményfém maróbetét - LOMU150516ER-GM CA6535

Jellemző:

AN (GTC - nagy hézagszög): 0 Degree
RE (GTC - Corner Radius): 1.6 mm
IFS (GTC - Szerelési stíluskód beszúrása): 3
D1 (GTC - Rögzítőfurat átmérője): 4.8 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság): 5.6 mm
IC (GTC - beírt kör átmérője): 9.2 mm
W1 (GTC - Beszúrási szélesség): 9.2 mm
L (GTC - vágóél hossza): 15.7 mm
Saroksugár/letörés: 16
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 88 Degree
Méret: 1505
Fokozat: CA6535
BEVONAT (GTC - bevonat): CVD
Forgácstörő: GM
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers jelölés): GM
Leírás: LOMU
TC (GTC - Tűrésosztály betét): M
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): R