Keményfém maróbetét - RPGT1605M0ER-GM CA6535

Cikkszám: TMA01660
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TMA01660
EAN / GTIN 4960664706679
Gyártó száma TMA01660
L-szám L22140 598
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Keményfém maróbetét - RPGT1605M0ER-GM CA6535

Jellemző:

IFS (GTC - Szerelési stíluskód beszúrása): 3
S (GTC - Beszúrási vastagság): 5.56 mm
AN (GTC - nagy hézagszög): 11 Degree
IC (GTC - beírt kör átmérője): 16 mm
Méret: 1605
Fokozat: CA6535
TC (GTC - Tűrésosztály betét): G
Forgácstörő: GM
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers jelölés): GM
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
Leírás: RPGT