Keményfém maróbetét - BDMT11T331ER-JT CA6535

Cikkszám: TMA00366
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TMA00366
EAN / GTIN 4960664686308
Gyártó száma TMA00366
L-szám L22140 703
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Keményfém maróbetét - BDMT11T331ER-JT CA6535

Jellemző:

D1 (GTC - Rögzítőfurat átmérője): 2.8 mm
IFS (GTC - Szerelési stíluskód beszúrása): 3
RE (GTC - Corner Radius): 3.1 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság): 3.8 mm
IC (GTC - beírt kör átmérője): 6.3 mm
W1 (GTC - Beszúrási szélesség): 6.3 mm
L (GTC - vágóél hossza): 11 mm
AN (GTC - nagy hézagszög): 15 Degree
Saroksugár/letörés: 31
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Méret: 11T3
Leírás: BDMT
Fokozat: CA6535
BEVONAT (GTC - bevonat): CVD
Forgácstörő: JT
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers jelölés): JT
TC (GTC - Tűrésosztály betét): M
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): R