Cermet esztergáló betét - TCMT110202HQ PV720

Cikkszám: TLD05810
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TLD05810
EAN / GTIN 4960664724826
Gyártó száma TLD05810
L-szám L22270 778
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Cermet esztergáló betét - TCMT110202HQ PV720

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius): 0.2 mm
Saroksugár (RE): 2
S (GTC - Beszúrási vastagság): 2.38 mm
IFS (GTC - Szerelési stíluskód beszúrása): 3
IC (GTC - beírt kör átmérője): 6.35 mm
AN (GTC - nagy hézagszög): 7 Degree
L (GTC - vágóél hossza): 10.998 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Méret: 1102
Forgácstörő: HQ
TC (GTC - Tűrésosztály betét): M
BEVONAT (GTC - bevonat): MEGACOAT NANO Cermet
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
Fokozat: PV720
Leírás: TCMT