Keményfém menetbetét - TKFT12LB55005 PR1535

Cikkszám: TLC16589
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám TLC16589
EAN / GTIN 4960664751211
Gyártó száma TLC16589
L-szám L22310 2054
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Keményfém menetbetét - TKFT12LB55005 PR1535

Jellemző:

NT (GTC - fogszám): 1
CEDC (GTC - Flute Count): 2
S1 (GTC - teljes vastagság beszúrása): 3 mm
D1 (GTC - Rögzítőfurat átmérője): 5.2 mm
IC (GTC - beírt kör átmérője): 8.7 mm
Pal (GTC - bal oldali profilszög): 27.5 Degree
PAR (GTC - Profilszög, jobb kéz): 27.5 Degree
TPIN (GTC - Menetek hüvelykenként minimum): 40
PNA (GTC - Profil mellékelve szög): 55 Degree
TTP (GTC - Menettípus): A
CECC (GTC - vágóél állapotkód): F
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): L
BEVONAT (GTC - bevonat): MEGACOAT NANO
TCE (GTC - csúcsos vágóél kód): S
TPT (GTC - Menetprofil típusa): V
THFT (GTC - Menettípus): W