Keményfém beszúró betét - GDM3020N-020GM PR1225

Cikkszám: TKE10539
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TKE10539
EAN / GTIN 4960664612277
Gyártó száma TKE10539
L-szám L22870 27
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Keményfém beszúró betét - GDM3020N-020GM PR1225

Jellemző:

WT (GTC - a termék súlya): 0.003 kg
REL (GTC - Saroksugár bal kéz): 0.2 mm
RER (GTC - jobb oldali saroksugár): 0.2 mm
PFS (GTC - Profil űrlap): 1
CEDC (GTC - Flute Count): 2
CW (GTC - Vágási szélesség): 3 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság): 3.9 mm
S1 (GTC - teljes vastagság beszúrása): 4.9 mm
ANR (GTC - Derékszögű, jobb oldali lengőkar): 5 Degree
ANL (GTC - bal oldali hézagszög): 5 Degree
AN (GTC - nagy hézagszög): 8.5 Degree
INSL (GTC - Beszúrási hossz): 20 mm
Beszúrási szélesség: 3,00
CECC (GTC - vágóél állapotkód): E
Leírás: GDM
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers jelölés): GM
BEVONAT (GTC - bevonat): MEGACOAT
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
Fokozat: PR1225
TCE (GTC - csúcsos vágóél kód): S