simturn K2.G betétek, menetes, külső, metrikus ISO, teljes profil, P=1,75 mm

Cikkszám: TK2.G.M175.02 EMU R X808
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám TK2.G.M175.02 EMU R X808
EAN / GTIN 4069769279108
Gyártó száma AYNVX808
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Menet, külső, metr. ISO, teljes profil
P=1,75 mm

Műszaki paraméterek:

  • R = 0,25 mm
  • S = 2,9 mm
  • Szemmagasság (tól) = 1,75 mm
  • h3 = 1,07 mm