simturn K2.G vágóbetétek, külső menet, metrikus ISO, teljes profil, P=0,35 mm

Cikkszám: TK2.G.M035.02 EMU L X408
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám TK2.G.M035.02 EMU L X408
EAN / GTIN 4069769276664
Gyártó száma AYM6X408
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Menet, külső, metr. ISO, teljes profil
P=0,35 mm

Műszaki paraméterek:

  • h3 = 0,22 mm
  • R = 0,05 mm
  • S = 3,5 mm
  • Szemmagasság (tól) = 0,35 mm