simturn® K2.G befogótartó, befogótartó kis alkatrészek megmunkálásához, 12 x 12 mm, L=140 mm

Cikkszám: TK2.G.1212.A.14.04 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TK2.G.1212.A.14.04 R
EAN / GTIN 4069769273663
Gyártó száma AYGK
L-szám L23830 259
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn® K2.G szorítótartó
Fogótartó kis alkatrészek megmunkálásához
12 x 12 mm, L=140 mm

Műszaki paraméterek:

  • L1 = 140,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • Csavar = ATKK
  • f1 = 8,20 mm
  • h1 = 12,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • ØDa max = 25,0 mm
  • Csavarhúzó = T10F
  • f = 12,20 mm