simturn® K2.G befogótartó, befogótartó kis alkatrészek megmunkálásához, 12,7 x 12,7 mm, L=140 mm

Cikkszám: TK2.G.0.500.A.14.04 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TK2.G.0.500.A.14.04 R
EAN / GTIN 4069769271508
Gyártó száma A1DK
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn® K2.G szorítótartó
Fogótartó kis alkatrészek megmunkálásához
12,7 x 12,7 mm, L=140 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavar = ATKK
  • Csavarhúzó = T10F
  • ØDa max = 32,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 12,70 mm
  • f1 = 8,90 mm
  • f = 12,90 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • b = 12,70 mm
  • h = 12,70 mm