simturn K2.G befogótartó, befogótartó kis alkatrészek megmunkálásához, 9,525 x 9,525 mm, L=140 mm

Cikkszám: TK2.G.0.375.A.14.04 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TK2.G.0.375.A.14.04 R
EAN / GTIN 4069769271263
Gyártó száma A22E
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn K2.G szorítótartó
Fogótartó kis alkatrészek megmunkálásához
9,525 x 9,525 mm, L=140 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDa max = 20,0 mm
  • Csavar = ATKM
  • h = 9,525 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • Csavarhúzó = T10F
  • L2 = 19,0 mm
  • h1 = 9,52 mm
  • f1 = 5,72 mm
  • f = 9,72 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • b = 9,525 mm