Esztergáló szerszámtartó - KGDFL2525M50-3B-z

Cikkszám: THT05331
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THT05331
EAN / GTIN 4960664696024
Gyártó száma THT05331
L-szám L22160 785
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - KGDFL2525M50-3B-z

Jellemző:

CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
Beszúrási szélesség: 3
CW (GTC - vágóél hossza): 3 mm
CDX (GTC - Vágási mélység max.): 15 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 23.8 mm
Szár magassága (H): 25
Szár szélessége: 25
B (GTC - szárszélesség): 25 mm
H (GTC - szármagasság): 25 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 25 mm
DAXN (GTC - Axial Groove od min): 50 mm
DAXX (GTC - Axiális horony max.): 65 mm
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 Degree
LF (GTC - Funkcionális hossz): 150 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 150 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 2525
Beszúrási mélység: 15,0
Átmérő intervallum: 50-65
KÉZ (GTC - vágási irány): L
Típus: Left