Esztergáló szerszámtartó - KGDFR2020K100-4B-z

Cikkszám: THT05314
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THT05314
EAN / GTIN 4960664695935
Gyártó száma THT05314
L-szám L22160 588
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - KGDFR2020K100-4B-z

Jellemző:

CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
Beszúrási szélesség: 4
CW (GTC - vágóél hossza): 4 mm
CDX (GTC - Vágási mélység max.): 15 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 18.3 mm
Szár magassága (H): 20
Szár szélessége: 20
B (GTC - szárszélesség): 20 mm
H (GTC - szármagasság): 20 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 20 mm
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 Degree
DAXN (GTC - Axial Groove od min): 100 mm
LF (GTC - Funkcionális hossz): 125 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 125 mm
DAXX (GTC - Axiális horony max.): 150 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 2020
Átmérő intervallum: 100-150
Beszúrási mélység: 15,0
KÉZ (GTC - vágási irány): R
Típus: Right